※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CKK-1590KTNI 作業台用オプション中板 サカエ 76168994 CKK-1590KTNI 作業台用オプション中板 サカエ 76168994

作業台用オプション中板

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 色(天板)アイボリー RoHS指令(10物質対応)対応 注文コード76168994 品番CKK-1590KTNI
参考基準価格(税別)¥10,120 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998
この商品は色・RoHS指令・種別など38種類から選べます 他の種類を見る
質量(kg)5 適合機種軽量・中量作業台用 色(天板)アイボリー RoHS指令(10物質対応)対応 適合寸法(mm)W1500×D900 グリーン購入法適合
関連資料:寸法図 取扱説明書:(0.41MB)
注意
※配送地域によっては送料が発生する場合がございます。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
沖縄地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
離島数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「作業台アクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする