※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KK-49FPI 軽量作業台(KK/350kg/サカエリューム天板/H740/三方パネル付) サカエ 76169143 KK-49FPI 軽量作業台(KK/350kg/サカエリューム天板/H740/三方パネル付) サカエ 76169143 KK-49FPI 軽量作業台(KK/350kg/サカエリューム天板/H740/三方パネル付) サカエ 76169143 KK-49FPI 軽量作業台(KK/350kg/サカエリューム天板/H740/三方パネル付) サカエ 76169143

軽量作業台(KK/350kg/サカエリューム天板/H740/三方パネル付)

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し
お気に入りに追加
内容量1台 間口(mm)1200 注文コード76169143 品番KK-49FPI
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥61,000
この商品は間口など8種類から選べます 他の種類を見る

サカエリューム天板を使用しているワークテーブルは塩ビ系の素材でできており、滑りにくく、弾力がある為製品を傷付けません。また耐久・耐薬品・防水性に優れ、摩耗・引っかき傷にも強く、工場や研究所・病院・学校などあらゆる場所で使用できます。金工台・実習台・検査台・組立台などの使用用途に向いています。三方パネル付きで目隠しとなりスッキリと整理された現場となり、作業環境改善が可能です。本体は角パイプ(構造用鋼管)を使用しているため非常に堅牢でしかもホコリが溜まりません。
【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら

均等耐荷重(kg)350 間口(mm)1200 奥行(mm)750 高さ(mm)740 質量(kg)38 材質(天板)サカエリューム 色(天板)グリーン 色(本体)アイボリー 用途座り作業用。工場、倉庫、研究室、学校、事務所、薬局、病院にて。装置架台、検査台、検品台、組立台、梱包台、包装台、加工台・工作台・物置台、作業用テーブル、として。 内形寸法(幅W×奥行D)(mm)930×528 天板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1200×750×21 アジャスター樹脂製ネジ径M12P=1.75
関連資料:寸法図
注意
※4トントラック(幅:約2.3m)でお届けする場合がございますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4トントラックにて配送できない場合には、ご注文をお受けできない場合もございます。
※屋号の無い場合は注文をお受けできない場合もございます。
※サカエ製品組立設置サービスをご利用になられる際は、まずはこちらからお問い合わせいただきますようお願いいたします。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000
沖縄地方数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000
離島数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000

商品説明動画

軽量作業台KKタイプ紹介動画
軽量作業台組立方法紹介動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする