曜日別特売
- いやな臭い消臭シート 1シート ダイヤ 76170565

- いやな臭い消臭シート 1シート ダイヤ 76170565
- いやな臭い消臭シート 1シート ダイヤ 76170565

いやな臭い消臭シート 1シート

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
76170565
品番
-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥417
販売価格(税別)
¥379

化学+銀イオン+活性炭の3つの力で臭いを消す消臭シート。貼るだけで、ごみ箱・オムツバケツ・冷蔵庫・下駄箱等の臭いの元を吸着。スピーディーに消臭する。
銀の微粒子が臭いを吸着し、スピード消臭します。イオン吸着。マイナスイオンが臭いを中和させます。物理的吸着。

材質
アクリルレート系繊維47%、ポリエステル47%、活性炭素繊維6%
厚さ(mm)
3
質量(g)
4.6
直径(Φcm)
9.3

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「紙おむつ・排泄関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする