曜日別特売
- ヘルメット TURISMO PLUS LEAD(リード工業) 76171387

- ヘルメット TURISMO PLUS LEAD(リード工業) 76171387
- ヘルメット TURISMO PLUS LEAD(リード工業) 76171387
- ヘルメット TURISMO PLUS LEAD(リード工業) 76171387
- ヘルメット TURISMO PLUS LEAD(リード工業) 76171387
- ヘルメット TURISMO PLUS LEAD(リード工業) 76171387
- ヘルメット TURISMO PLUS LEAD(リード工業) 76171387
- ヘルメット TURISMO PLUS LEAD(リード工業) 76171387
- ヘルメット TURISMO PLUS LEAD(リード工業) 76171387
- ヘルメット TURISMO PLUS LEAD(リード工業) 76171387
- ヘルメット TURISMO PLUS LEAD(リード工業) 76171387
- ヘルメット TURISMO PLUS LEAD(リード工業) 76171387
- ヘルメット TURISMO PLUS LEAD(リード工業) 76171387
- ヘルメット TURISMO PLUS LEAD(リード工業) 76171387
- ヘルメット TURISMO PLUS LEAD(リード工業) 76171387
- ヘルメット TURISMO PLUS LEAD(リード工業) 76171387

ヘルメット TURISMO PLUS

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
76171387
品番
-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
¥12,980

変化する走行環境に即応。日差しをコントロールし、走りにさらなる快適さをプラス。
アーバンユースからロングツーリングまで。
幅広いシーンに対応する快適なライディングモデル。
空力性能に優れたシェルに、走行時の安定性を高めるリアウイングを標準装備。
ピンロックシート対応シールドは別売の防曇シートを装着すれば、クリアな視界をキープできます。
利便性を高めるインナーサンシールド、インカム対応スピーカーホール、操作性に優れたマイクロラチェットバックルも搭載。
着脱式内装や通気性の高いベンチレーションも備え、快適性にも配慮。
SG認証取得済みで、安全性と機能性の両立を実現。
機能・装備
・空力デザインを追求したシェル形状
風の巻き込みを低減する設計で、高速域での安定性と疲労軽減を実現。
・ベンチレーションシステム
前頭部・頭頂部・後頭部に配したエアインテーク・アウトレットにより、優れた通気性を確保。
・リアウイング装備
高速域での頭部のブレを抑えるエアロウイングを搭載。
揚力を効果的に抑制し、優れた直進安定性を引き出します。
・インナーシールド内蔵
日差しの強い環境でもワンタッチで視界を切り替え可能。
ツーリングや西日対策に有効。
・開閉式シールド
風切り音を抑えるホルダーレス仕様。
強靭なポリカーボネイトに、ハードコート・UVカットを施した多段階ラチェット式シールド。
工具不要で着脱可能。
・ブレスガード
呼気の吹き返しを防ぐブレスガードにより、シールドの曇りを軽減。
・マウスシャッター
換気効率を高める開閉式マウスシャッターで、シールドの曇りを抑制。
・AFシート(曇り止め)対応シールド
標準シールドにシートピンを装備。
別売のAFシートを装着することで、走行中の曇りを高度に抑制し、良好な視界を維持します。
・インカム対応スピーカーホール内蔵
耳周りにスピーカースペースを完備し、Bluetoothインカムの装着性・音質を向上。
・着脱式内装
高通気メッシュを天井部に配し、内部の不快な熱を効率的に抑制。
メンテナンス性に優れた着脱式内装の採用により、容易な洗浄と高い衛生管理を実現。
・マイクロラチェット式バックル
あご紐には着脱、調整の容易なマイクロラチェット式バックルを採用。
グローブ着用時でも扱いやすいワンタッチ設計。

付属品
収納袋
材質
帽体=ABS シールド=ポリカーボネート
色
パールホワイト
質量(g)
1750
サイズ(cm)
Mサイズ(57-58未満)
規格
PSC、SG(全排気量対応)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
270×385×275

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイクヘルメット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする