FM515/04RACE リプレイスメントエアフィルター BMC[バイク用品] 76171868

FM515/04RACE リプレイスメントエアフィルター BMC[バイク用品] 76171868
FM515/04RACE リプレイスメントエアフィルター BMC[バイク用品] 76171868
FM515/04RACE リプレイスメントエアフィルター BMC[バイク用品] 76171868

リプレイスメントエアフィルター

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
この商品は適合車種など2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
適合車種
YZF-R6 '08-20
注文コード
76171868
品番
FM515/04RACE
参考基準価格(税別)¥17,300販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
¥16,980

圧倒的な吸気性能で、エンジン性能を限界まで引き出す
鋭いレスポンスと最大限の吸気性能を求めるライダーのために開発された、サーキット走行向けの高流量エアフィルターです。
吸気効率を徹底的に高めるため、コットンガーゼの層を通常の4層から3層へ最適化し、BMCフィルターが持つ高いエアフロー性能をさらに強化しています。
一方で、吸気量の増加により純正ECUでは空燃比が薄くなるなど、燃調が乱れる可能性があります。
そのため、レースタイプはサーキット走行専用として推奨され、必要に応じてECUセッティングや燃調調整を行うことで、より大きな性能向上が期待できます。
独自のフルモールディング製法により、継ぎ目のない一体構造の高耐久ラバーを採用。
車種ごとのエアボックス形状にぴったり密着し、優れた密閉性を発揮します。
フィルター素材には、低粘度オイルを浸透させた多層構造のコットンガーゼを採用し、7ミクロン以上の不純物を確実に捕捉しつつ、最大限の通気性を確保します。
さらに、コットンガーゼ表面を覆うエポキシコーティングされた合金メッシュがガソリン蒸気や湿度による劣化を抑え、長期間安定した性能を維持します。
エアクリーナーは専用のメンテナンスキットで洗浄し、適切にオイルを塗布することで繰り返し使用できます。
製品特徴
・高吸気仕様のハイパフォーマンスモデル
・エレメントの黄色ラインがレースタイプの識別サイン
・エンジンチューニングや吸排気強化パーツと好相性
・最大空気流量を実現しつつ7ミクロン以上の異物を捕捉
・ISO5011試験にて97.5%のろ過効率(メーカー公表値)
・継ぎ目のない一体成形で高耐久・高密閉性を実現
・オイル塗布済みでそのまま装着可能
・洗浄・再利用でき、長期間使用可能
【注意事項】
・必ず車種、年式、純正エアフィルター品番をご確認ください。
・同一車種でも年式変更や仕様違いにより純正品番が異なる場合があります。

用途
【最大吸気量でエンジン性能を引き出す”レース向け高流量モデル”】 通常4層のコットンガーゼを3層に最適化し、吸気抵抗を徹底的に低減。サーキット走行で鋭いレスポンスと高回転域の伸びを追求するライダーに最適。【純正ECUでは燃調が薄くなる可能性あり ― セッティング推奨】 吸気量が増えるため、燃料マッピングが乱れる場合があります。より高い性能を得るにはECUセッティング/燃調調整を推奨。【独自フルモールディング製法による高耐久ラバー採用】 継ぎ目のない一体構造がエアボックスに完全密着。高負荷のレース環境下でも優れた密閉性と耐久性を発揮。【7ミクロン以上の異物を確実に捕捉しつつ最大のエアフローを維持】 低粘度オイルを浸透させたコットンガーゼ+エポキシコーティングメッシュが劣化を防ぎ、長期安定性能を実現。【洗浄して繰り返し使用可能 ― コストパフォーマンスにも優れた仕様】 専用クリーナーで洗浄・再オイルすれば長く使用でき、ハイパフォーマンスと経済性を両立。
主な適合純正品番
YAMAHA 13S1445000; 13S144500000; 13S1445020; 13S144503000
適合車種
YZF-R6 '08-20

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吸気系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする