曜日別特売
FM01140 リプレイスメントエアフィルター BMC[バイク用品] 76172227

FM01140 リプレイスメントエアフィルター BMC[バイク用品] 76172227
FM01140 リプレイスメントエアフィルター BMC[バイク用品] 76172227
FM01140 リプレイスメントエアフィルター BMC[バイク用品] 76172227

リプレイスメントエアフィルター

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量
1個
適合車種
R 18 '20-
注文コード
76172227
品番
FM01140
参考基準価格(税別)¥13,800販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
¥12,980

純正交換だけで体感できる、確かな吸気効率
日常走行での扱いやすさと性能向上を両立した、純正交換タイプのコットンエアフィルターです。
純正フィルターと入れ替えるだけで吸気効率が向上し、ろ過性能をしっかり確保しながら、よりスムーズで快適な走りを実現します。
独自のフルモールディング製法により、継ぎ目のない一体構造の高耐久ラバーを採用。
車種ごとのエアボックス形状にぴったり密着し、優れた密閉性を発揮します。
フィルター素材には多層構造のコットンガーゼを使用し、低粘度オイルを浸透させることで高い通気性を確保しつつ、7ミクロン以上の不純物を確実に捕捉します。
さらに、コットンガーゼ表面を覆うエポキシコーティングされた合金メッシュがガソリン蒸気や湿度による劣化を抑え、長期間安定した性能を維持します。
エアクリーナーは専用のメンテナンスキットで洗浄し、適切にオイルを塗布することで繰り返し使用できます。
製品特徴
・純正交換タイプで扱いやすく、日常走行に最適
・コットンガーゼの多層構造により吸気効率を向上
・ISO5011試験にて97.5%のろ過効率(メーカー公表値)
・継ぎ目のない一体成形で高耐久・高密閉性を実現
・オイル塗布済みでそのまま装着可能
・洗浄・再利用でき、長期間使用可能
【注意事項】
・必ず車種、年式、純正エアフィルター品番をご確認ください。
・同一車種でも年式変更や仕様違いにより純正品番が異なる場合があります。

用途
【純正交換だけで吸気効率アップ、確かな体感性能】 純正フィルターと入れ替えるだけで吸気抵抗を低減。日常走行の扱いやすさを保ちながら、よりスムーズなレスポンスと快適な加速を実現します。【高いろ過効率を誇る多層構造コットンガーゼ採用】 低粘度オイルを浸透させたコットンガーゼが高い通気性を維持しつつ、7ミクロン以上の不純物を確実に捕捉。ISO5011試験で97.5%のろ過性能を確認(メーカー公表値)。【一体成形ラバーによる高耐久&高密閉フィッティング】 独自のフルモールディング製法により、継ぎ目のない高耐久ラバーを採用。エアボックス形状にぴったり密着し、優れた密閉性と安心感を提供。【耐腐食性に優れた合金メッシュ&エポキシコーティング】 コットンガーゼを覆うメタルメッシュはエポキシコート済み。ガソリン蒸気や湿度による劣化を防ぎ、長期間安定した吸気効率をキープ。【繰り返し洗えて長期間使える経済的フィルター】 専用メンテナンスキットで洗浄・再オイル可能。高耐久で長く使えるため、ランニングコストを抑えたいライダーにも最適。
主な適合純正品番
BMW 13718411061
適合車種
R 18 '20-
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吸気系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする