- 用途
- 【純正交換だけで吸気効率アップ、確かな体感性能】 純正フィルターと入れ替えるだけで吸気抵抗を低減。日常走行の扱いやすさを保ちながら、よりスムーズなレスポンスと快適な加速を実現します。【高いろ過効率を誇る多層構造コットンガーゼ採用】 低粘度オイルを浸透させたコットンガーゼが高い通気性を維持しつつ、7ミクロン以上の不純物を確実に捕捉。ISO5011試験で97.5%のろ過性能を確認(メーカー公表値)。【一体成形ラバーによる高耐久&高密閉フィッティング】 独自のフルモールディング製法により、継ぎ目のない高耐久ラバーを採用。エアボックス形状にぴったり密着し、優れた密閉性と安心感を提供。【耐腐食性に優れた合金メッシュ&エポキシコーティング】 コットンガーゼを覆うメタルメッシュはエポキシコート済み。ガソリン蒸気や湿度による劣化を防ぎ、長期間安定した吸気効率をキープ。【繰り返し洗えて長期間使える経済的フィルター】 専用メンテナンスキットで洗浄・再オイル可能。高耐久で長く使えるため、ランニングコストを抑えたいライダーにも最適。
- 主な適合純正品番
- HARLEY-DAVIDSON 29400015
- 適合車種
- SPORTSTER XL 883 L SUPERLOW '14-20SPORTSTER XL 883 N IRON '14-21SPORTSTER XL 883 R ROADSTER '14-15SPORTSTER XL 1200 C CUSTOM '14-20SPORTSTER XL 1200 CX ROADSTER '16-20SPORTSTER XL 1200 NS IRON '18-21SPORTSTER XL 1200 T SUPERLOW '14-20SPORTSTER XL 1200 V SEVENTY TWO '12-16SPORTSTER XL 1200 X FORTY EIGHT '14-21SPORTSTER XL 1200 XS FORTY EIGHT SPECIAL '18-20