※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

作業台用 引出し

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 色(本体)グリーン 付属品キャビネット取付金具2本付(作業台奥行=750・800mm用) 注文コード76172774 品番NKL-125B
参考基準価格(税別)¥29,140 販売価格(税込) ¥29,678
販売価格(税別)
26,980
この商品は色・付属品・関連資料など12種類から選べます 他の種類を見る
高さ(mm)83 間口(mm)928 奥行(mm)500 引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)883×360×60 色(本体)グリーン 付属品キャビネット取付金具2本付(作業台奥行=750・800mm用) 適合機種軽量作業台(KS・KSD・CK・CKD・KK・KH・KD・SKK・SKD・TKK(6、8、9))、中量作業台(CS・KTD・CB・KT・KV・TKT) 質量(kg)11 RoHS指令(10物質対応)対応 適合寸法(mm)W1200・1500・1800 グリーン購入法適合
関連資料:寸法図(0.04MB) 取扱説明書:(0.61MB)(0.42MB)
注意
※仕切板の取付はできません

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000
沖縄地方数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000
離島数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「作業台アクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする