※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
サカエ
サカエの 作業台
サカエの 作業台アクセサリ
サカエの 作業台アクセサリ作業台用部品・オプション
作業台用 引出し
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
色(本体)
グリーン
付属品
キャビネット取付金具2本付(作業台奥行=750・800mm用)
注文コード
76172783
品番
NKL-185B
参考基準価格(税別)
¥38,200
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
この商品は
色・付属品・関連資料
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
高さ(mm)
83
間口(mm)
1528
奥行(mm)
500
引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1483×360×60
色(本体)
グリーン
付属品
キャビネット取付金具2本付(作業台奥行=750・800mm用)
適合機種
軽量作業台(KS・KSD・CK・CKD・KK・KH・KD・SKK・SKD・TKK(6、8、9))、中量作業台(CS・KTD・CB・KT・KV・TKT)
質量(kg)
17
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合寸法(mm)
W1800用
グリーン購入法
適合
関連資料:
寸法図(0.04MB)
取扱説明書:
(0.61MB)
(0.42MB)
注意
※仕切板の取付はできません
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
沖縄地方
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
離島
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000