CS-189F 中量作業台(CSタイプ/耐荷重500kg/メラミン天板/H740/固定式) サカエ 76173553

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CS-189F 中量作業台(CSタイプ/耐荷重500kg/メラミン天板/H740/固定式) サカエ 76173553
CS-189F 中量作業台(CSタイプ/耐荷重500kg/メラミン天板/H740/固定式) サカエ 76173553
CS-189F 中量作業台(CSタイプ/耐荷重500kg/メラミン天板/H740/固定式) サカエ 76173553
CS-189F 中量作業台(CSタイプ/耐荷重500kg/メラミン天板/H740/固定式) サカエ 76173553

中量作業台(CSタイプ/耐荷重500kg/メラミン天板/H740/固定式)

(3件のレビュー)
取扱い終了代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し
内容量1台
間口(mm)1800
奥行(mm)900
内容量1台注文コード76173553品番CS-189F
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥64,000

メラミン天板を使用しているワークテーブルはメラミン樹脂張りの為、摩擦性に強く耐久性も優れています。天板表面がサラサラとしており、軽梱包作業・滑り易さを求める方・文字を書く作業・美観性を求める方に向いてます。作業環境の向上に貢献します。
天板の芯材にパーチクルボードを採用していますので、たわみに強くなっています。多少の重量物を載せてもビクともしません。
本体は角パイプ(構造用鋼管)を使用しているため非常に堅牢でしかもホコリが溜まりません。オプションにて中板・キャビネット(引出し)の取付も可能です。
【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら

用途座り作業用。工場、倉庫、研究室、学校、事務所、薬局、病院にて。装置架台、検査台、検品台、組立台、梱包台、包装台、加工台・工作台・物置台、DIY作業、作業用テーブル、として。均等耐荷重(kg)500間口(mm)1800奥行(mm)900高さ(mm)740質量(kg)61材質(天板)サカエリューム色(天板)グリーン色(本体)グリーン内形寸法(幅W×奥行D)(mm)1530×678天板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1800×900×25アジャスター樹脂製ネジ径M12P=1.75
関連資料:寸法図
注意
※4トントラック(幅:約2.3m)でお届けする場合がございますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4トントラックにて配送できない場合には、ご注文をお受けできない場合もございます。
※屋号の無い場合は注文をお受けできない場合もございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※サカエ製品組立設置サービスをご利用になられる際は、まずはこちらからお問い合わせいただきますようお願いいたします。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき10,000/税込11,000
沖縄地方数量1につき10,000/税込11,000
離島数量1につき10,000/税込11,000

専門スタッフに棚・作業台の組立設置を任せて安心!棚1台から依頼可能。サカエ製品 棚・作業台 組立設置サービスのご紹介。 詳しくはこちらから

商品説明動画

中量作業台CSタイプ紹介動画
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-09-30
用途: マニピュレータロボットの設置
学校法人廣池学園教育・研究機関

足について外側の面か内側かシールが張り付けてあると間違えなくて済むと思い増しました。

対象商品 : 76173623
2022-01-19
用途: 100kgの加工機を載せてます。
ライトクラフト医療・福祉・介護関連業

ガタつきもなく、作りもしっかりで最高です。バリなどもなく滑らかです。

対象商品 : 76173535
2017-08-17
用途: プラスチックの成形品の仕上げ時
製造業

組み立てもしやすく、重量がある製品や型のメンテナンス時、作業台がビクともせず、使いやすく重宝しております。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする