※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
キャスター付で移動もラクラク!!天板の芯材にパーチクルボードを採用していますので、たわみに強くなっています。多少の重量物を載せてもビクともしません。ポリウレタン天板を使用しているワークテーブルはポリウレタン樹脂張りの為、摩擦性に強く耐久性も優れています。天板表面がサラサラとしており、軽梱包作業・滑り易さを求める方・文字を書く作業・美観性を求める方に向いてます。作業環境の向上に貢献します。本体は角パイプ(構造用鋼管)を使用しているため非常に堅牢でしかもホコリが溜まりません。オプションにて中板・キャビネット(引出し)の取付も可能です。【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら】
機械を組み立てた後、検査を別の場所でするため機械ごと移動できるのが便利台車を検討したのですが、価格が倍だったのでこちらを選定しました組立時に足の取付ねじがうまく入らず前後左右入れ替えてみたりしましたがうまく行きませんでした。結局強引に締め付けましたが、足に前後左右の表示があったりしたら組み替えたりする時間がかからずもっと早く組めたかなと思います。
貴重なご意見ありがとうございます。メーカーにフィードバックいたします。