※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
(1件のレビュー)
内容量1台
間口(mm)900
奥行(mm)750
注文コード76175233
品番KBF-097
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は間口・奥行・キャスター種類など12種類から選べます
他の種類を見る
キャスター付で移動もラクラク!!スチール天板を使用しているワークテーブルはエポキシ樹脂系粉体塗装により塗装膜が厚く硬度が高く、耐衝撃性に優れている上、すべて金属で出来た天板なので、耐酸・耐アルカリ・耐湿・耐汚染性に強く、剥離強度も抜群です。難燃・耐熱・耐湿・耐汚染性を気にされる現場にて最適です。
本体は角パイプ(構造用鋼管)を使用しているため非常に堅牢でしかもホコリが溜まりません。オプションにてキャビネット(引出し)の取付も可能です。
【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら】