サカエ
サカエの 作業台
サカエの 汎用タイプ
大型作業台 重量KWタイプ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
76175881
品番
KWF-2412T
参考基準価格(税別)
¥352,100
販売価格(税込)
¥351,780
販売価格(税別)
¥
319,800
バスケットに入れる
本体は角パイプ(構造用鋼管)を使用しているため非常に堅牢でしかもホコリが溜まりません。
【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!
サカエ製品組立設置サービスはこちら
】
均等耐荷重(kg)
2000
間口(mm)
2400
奥行(mm)
1200
高さ(mm)
740
質量(kg)
137
材質(天板)
サカエリューム(重量タイプ)
材質(本体)
スチール(粉体塗装)
色(天板)
グリーン
色(本体)
サカエグリーン
色(脚部)
サカエグリーン
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1025+1025×940×428
グリーン購入法
適合
天板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
2400×1200×38
アジャスター
M16×P2.0
関連資料:
寸法図
寸法図(0.05MB)
取扱説明書:
(0.64MB)
注意
※サカエ製品組立設置サービスをご利用になられる際は、まずは
こちら
からお問い合わせいただきますようお願いいたします。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000
沖縄地方
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000
商品説明動画
大型作業台紹介動画
参考になった