サカエ
サカエの 作業台
サカエの 作業台アクセサリ
サカエの 作業台アクセサリキャビネット
大型作業台用キャビネット
商品レビューを投稿する
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
76175933
品番
NKL-11D
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年4月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
¥27,650
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
419×395×78
高さ(mm)
135
質量(kg)
9
奥行(mm)
500
間口(mm)
500
色(本体)
グリーン
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料:
寸法図
寸法図(0.04MB)
取扱説明書:
(0.62MB)
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
沖縄地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
商品説明動画
オプションキャビネット取付方法紹介動画
参考になった