サカエ
サカエの 作業台
サカエの 作業台アクセサリ
サカエの 作業台アクセサリキャビネット
大型作業台用キャビネット
商品レビューを投稿する
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
76175951
品番
NKL-33D
参考基準価格(税別)
¥55,100
販売価格(税込)
¥48,378
販売価格(税別)
¥
43,980
バスケットに入れる
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
419×395×78
高さ(mm)
313
質量(kg)
18
奥行(mm)
500
間口(mm)
500
色(本体)
グリーン
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料:
寸法図
寸法図(0.05MB)
取扱説明書:
(0.62MB)
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
沖縄地方
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
離島
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
商品説明動画
オプションキャビネット取付方法紹介動画
参考になった