曜日別特売
0082 WZデニルック・シャンブレーベスト Scot.Inc 76176138

着用例

0082 WZデニルック・シャンブレーベスト Scot.Inc 76176138
0082 WZデニルック・シャンブレーベスト Scot.Inc 76176138
0082 WZデニルック・シャンブレーベスト Scot.Inc 76176138
0082 WZデニルック・シャンブレーベスト Scot.Inc 76176138
0082 WZデニルック・シャンブレーベスト Scot.Inc 76176138
0082 WZデニルック・シャンブレーベスト Scot.Inc 76176138

WZデニルック・シャンブレーベスト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
サイズM
色809.L・グレー
内容量1着注文コード76176138品番0082
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,038
販売価格(税別)
¥6,398

高密度織りシャンブレー、ユニセックス
シャンブレー調の独特な風合いに、制電糸を加えたScot.Inc初の高機能ファン対応ウェア。
生地からの空気漏れを防ぎ、衣服内に風が巡りやすい高密度織りで、ブランドの揺るぎない統一感をしっかりと備え、全体の世界観が崩れることのない細身シルエットデザイン。
"UNION MADE"と刻印されたリベット釦をあえて黒塗料で塗装することにより、着用するほどに生地と付属類がその使用感を演出。
ファスナー、リベット、生地をすべて日本製とし、高クオリティで着心地が良く、ソフトでタフな仕上がりになっている。

用途
ワークウェア(ファン対応ウェア)
色
809.L・グレー
サイズ
M
胸囲(cm)
109.5
肩幅(cm)
44.5
着丈(cm)
62
寸法(cm)
袖ぐり:37
裾廻り(cm)
88.5
素材
綿69%、ポリエステル30%、ナイロン1%
注意
※ファスナーに黒塗装を施しています。擦れによる塗装剥げが必ず発生しますのでご注意ください。
※高温・多湿で保管されますと、ファスナー部分が生地に移染する恐れがありますのでご注意ください。
※染色の性質上色落ちしますので、他の製品と一緒に洗わず単独で洗ってください。
※ファスナー・釦は閉じて洗ってください。
※ペンキなどを落とすための洗剤及び漂白剤を使用しての洗いは絶対にしないでください。
※変色を避けるため、洗濯の際は蛍光剤入りの洗剤の使用はお避けください。
※摩擦、水濡れ、汗により、他の衣類や物に色が移ることがありますのでご注意ください。
※溶接光、日光等の紫外線の影響を受けると、生地が変色することがありますのでご注意ください。
※プリント部分にはアイロンをかけないでください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする