サカエ
サカエの 作業台
サカエの 移動タイプ(キャスター付)
作業台用移動脚
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット(2本)
注文コード
76176746
品番
TKK-100KCS
参考基準価格(税別)
¥12,670
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
簡単交換で固定から移動へ変更。
材質(本体)
スチール
材質(キャスター)
ゴム
キャスター径(Φmm)
100
色(本体)
サカエグリーン
色(脚部)
サカエグリーン
適合機種
TKK6、TKK8、TKK9タイプ
セット内容
スライド脚2本セット
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
取扱説明書:
(0.55MB)
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
沖縄地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500