作業台用移動脚

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(2本) 注文コード 76176755 品番 TKK-100KCSI
参考基準価格(税別)¥12,670 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

簡単交換で固定から移動へ変更。

材質(本体)スチール 材質(キャスター)ゴム キャスター径(Φmm)100 色(本体)アイボリー 色(脚部)アイボリー 適合機種TKK6、TKK8、TKK9タイプ セット内容スライド脚2本セット キャスター種類自在ストッパー付き2個、ストッパー無し2個 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
取扱説明書:(0.55MB)

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
沖縄地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
離島数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする