サカエ
サカエの 作業台
サカエの 高さ調整タイプ
重量高さ調整作業台 TKWタイプ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
76178882
品番
TKW-128FK
参考基準価格(税別)
¥111,400
販売価格(税込)
¥98,978
販売価格(税別)
¥
89,980
バスケットに入れる
高さ740〜1040mmの範囲で25mm毎に高さ調整可能!!作業の最適高さに調整してご利用下さい。
【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!
サカエ製品組立設置サービスはこちら
】
均等耐荷重(kg)
500
間口(mm)
1200
奥行(mm)
800
高さ(mm)
740〜1040
質量(kg)
62
材質(天板)
サカエリューム
材質(本体)
スチール(粉体塗装)
色(天板)
グリーン
色(本体)
サカエグリーン
色(脚部)
サカエグリーン
仕様
組立式
グリーン購入法
適合
内形寸法(幅W×奥行D)(mm)
930×528
天板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1200×800×38
アジャスター
防振ネジ径M16P=2.0
関連資料:
寸法図(0.08MB)
取扱説明書:
(0.73MB)
注意
※サカエ製品組立設置サービスをご利用になられる際は、まずは
こちら
からお問い合わせいただきますようお願いいたします。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
沖縄地方
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
離島
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
商品説明動画
高さ調整作業台シリーズ紹介動画
参考になった