TKW-188GK 重量高さ調整作業台 TKWタイプ サカエ 76178934 TKW-188GK 重量高さ調整作業台 TKWタイプ サカエ 76178934

重量高さ調整作業台 TKWタイプ

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し
お気に入りに追加
内容量1台 間口(mm)1800 材質(天板)合板 材質(本体)スチール(粉体塗装) RoHS指令(10物質対応)対応 注文コード76178934 品番TKW-188GK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥117,000
この商品は間口・材質・RoHS指令など6種類から選べます 他の種類を見る

高さ740〜1040mmの範囲で25mm毎に高さ調整可能!!作業の最適高さに調整してご利用下さい。
【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら

均等耐荷重(kg)500 間口(mm)1800 奥行(mm)800 高さ(mm)740〜1040 質量(kg)80 材質(天板)合板 材質(本体)スチール(粉体塗装) 色(天板)アイボリー 色(本体)サカエグリーン 色(脚部)サカエグリーン RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 内形寸法(幅W×奥行D)(mm)1530×528 天板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1800×800×38 アジャスター防振ネジ径M16P=2.0
関連資料:寸法図(0.08MB) 取扱説明書:(0.73MB)
注意
※サカエ製品組立設置サービスをご利用になられる際は、まずはこちらからお問い合わせいただきますようお願いいたします。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥15,000 / 税込 ¥16,500
沖縄地方数量1につき ¥15,000 / 税込 ¥16,500
離島数量1につき ¥15,000 / 税込 ¥16,500

商品説明動画

高さ調整作業台シリーズ紹介動画

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
76178934 TKW-188GK 09007236 TKW-188MK 重量高さ調整作業台(TKW/耐荷重500kg/木目調メラミン天板/H700〜1040) サカエ 重量高さ調整作業台(TKW/耐荷重500kg/木目調メラミン天板/H700〜1040) サカエ 1台 109,800 税込120,780 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする