TKW-188Q6FD 重量ペダル昇降移動式作業台(TKW/耐荷重500kg/サカエリューム天板/H740〜1040) サカエ 76179031 TKW-188Q6FD 重量ペダル昇降移動式作業台(TKW/耐荷重500kg/サカエリューム天板/H740〜1040) サカエ 76179031

重量ペダル昇降移動式作業台(TKW/耐荷重500kg/サカエリューム天板/H740〜1040)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 76179031 品番 TKW-188Q6FD
参考基準価格(税別)¥242,600 販売価格(税込) ¥241,780
販売価格(税別)
219,800

高さ740〜1040mmの範囲で25mm毎に高さ調整可能!!作業の最適高さに調整してご利用下さい。ペダル昇降移動式で本体の上昇・下降はペダルのワンタッチ操作でOK。必要なときにいつでも手軽に移動する事ができます。天板の芯材にパーチクルボードを採用していますので、たわみに強くなっています。多少の重量物を載せてもビクともしません。
サカエリューム天板を使用しているワークテーブルは塩ビ系の素材でできており、滑りにくく、弾力がある為製品を傷付けません。また耐久・耐薬品・防水性に優れ、摩耗・引っかき傷にも強く、工場や研究所・病院・学校などあらゆる場所で使用できます。
【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら

均等耐荷重(kg)(固定/移動/昇降)500/250/250 間口(mm)1800 奥行(mm)800 高さ(mm)740〜1040 質量(kg)112 材質(天板)サカエリューム 材質(本体)スチール/底板MDF 材質(キャスター)ハードゴム キャスター径(Φmm)100 色(天板)グリーン 色(本体)サカエグリーン 色(脚部)サカエグリーン 用途工場、倉庫、研究室、学校、事務所、薬局、病院にて。装置架台、検査台、検品台、組立台、梱包台、包装台、加工台・工作台・物置台、DIY作業、作業用テーブル、として。 仕様組立式 種類移動式 キャスター種類自在ストッパー付き2個、固定2個 グリーン購入法適合 天板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1800×800×38 アジャスター防振ネジ径M16P=2.0
関連資料:寸法図(0.1MB) 取扱説明書:(0.77MB)(0.77MB)
注意
※4トントラック(幅:約2.3m)でお届けする場合がございますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4トントラックにて配送できない場合には、ご注文をお受けできない場合もございます。
※屋号の無い場合は注文をお受けできない場合もございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※サカエ製品組立設置サービスをご利用になられる際は、まずはこちらからお問い合わせいただきますようお願いいたします。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥15,000 / 税込 ¥16,500
沖縄地方数量1につき ¥15,000 / 税込 ¥16,500
離島数量1につき ¥15,000 / 税込 ¥16,500

商品説明動画

昇降移動式作業台紹介動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする