※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KWF-158T1 重量作業台 KWタイプ(中板2枚付) サカエ 76179381 KWF-158T1 重量作業台 KWタイプ(中板2枚付) サカエ 76179381 KWF-158T1 重量作業台 KWタイプ(中板2枚付) サカエ 76179381

重量作業台 KWタイプ(中板2枚付)

(1件のレビュー)
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 間口(mm)1500 奥行(mm)800 注文コード76179381 品番KWF-158T1
参考基準価格(税別)¥114,600 販売価格(税込) ¥107,778
販売価格(税別)
97,980
この商品は間口・奥行など19種類から選べます 他の種類を見る

本体は角パイプ(構造用鋼管)を使用しているため非常に堅牢でしかもホコリが溜まりません。
【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら

均等耐荷重(kg)2000 間口(mm)1500 奥行(mm)800 高さ(mm)740 質量(kg)80 材質(天板)サカエリューム 材質(本体)スチール(粉体塗装) 色(天板)グリーン 色(本体)サカエグリーン 色(脚部)サカエグリーン 付属品中板2枚付 仕様組立式 内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)1230×528×405 棚板耐荷重(kg)100 グリーン購入法適合 天板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1500×800×38 アジャスター防振ネジ径M16×P2.0
関連資料:寸法図寸法図(0.09MB) 取扱説明書:(0.41MB)
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※サカエ製品組立設置サービスをご利用になられる際は、まずはこちらからお問い合わせいただきますようお願いいたします。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000
沖縄地方数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000
離島数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000

商品説明動画

重量作業台KWタイプ紹介動画

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
76179381
2020-12-14
用途:
自動車整備時の作業台
農・林・水産業

自動車整備時の作業台として購入しました。値段は高かったけれど頑丈な造りに大満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする