均等耐荷重(kg)2000
間口(mm)1800
奥行(mm)800
高さ(mm)740
質量(kg)89
材質(天板)スチール(粉体塗装)
材質(本体)スチール(粉体塗装)
色(天板)グリーン
色(本体)サカエグリーン
色(脚部)サカエグリーン
付属品中板2枚付
仕様組立式
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)1530×528×405
棚板耐荷重(kg)100
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
天板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1800×800×38
アジャスター防振ネジ径M16×P2.0