※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KWBF-098 重量作業台 KWBタイプ 移動式 サカエ 76179993 KWBF-098 重量作業台 KWBタイプ 移動式 サカエ 76179993 KWBF-098 重量作業台 KWBタイプ 移動式 サカエ 76179993

重量作業台 KWBタイプ 移動式

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 間口(mm)900 奥行(mm)800 材質(天板)サカエリューム 材質(本体)スチール/底板合板 材質(キャスター)ゴム 材質スチール(底板合板製) 注文コード76179993 品番KWBF-098
参考基準価格(税別)¥116,500 販売価格(税込) ¥85,778
販売価格(税別)
77,980
この商品は間口・奥行・材質など18種類から選べます 他の種類を見る

本体は角パイプ(構造用鋼管)を使用しているため非常に堅牢でしかもホコリが溜まりません。
バイス取付可能。
【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら

均等耐荷重(kg)(天板)350、(底板)50 間口(mm)900 奥行(mm)800 高さ(mm)740 質量(kg)48 材質(天板)サカエリューム 材質(本体)スチール/底板合板 材質(キャスター)ゴム キャスター径(Φmm)100 色(天板)グリーン 色(本体)サカエグリーン 色(脚部)サカエグリーン 仕様組立式 材質スチール(底板合板製) 種類移動式 内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)630×538×424 キャスター種類自在ストッパー付き4個 グリーン購入法適合 天板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×800×38
関連資料:寸法図寸法図(0.07MB) 取扱説明書:(0.9MB)
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※サカエ製品組立設置サービスをご利用になられる際は、まずはこちらからお問い合わせいただきますようお願いいたします。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000
沖縄地方数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000
離島数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする