※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可
代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し
3日以内出荷とは
内容量1台
間口(mm)1200
奥行(mm)800
材質(天板)スチール(粉体塗装)
材質(本体)スチール/底板合板
材質(キャスター)ゴム
材質スチール(底板合板製)
注文コード76180045
品番KWBS-128
参考基準価格(税別)¥150,700
販売価格(税込)
¥120,780
販売価格(税別)
本体は角パイプ(構造用鋼管)を使用しているため非常に堅牢でしかもホコリが溜まりません。
バイス取付可能。
【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら】