均等耐荷重(kg)(天板)350、(底板)50
間口(mm)1800
奥行(mm)900
高さ(mm)740
質量(kg)89
材質(天板)サカエリューム
材質(本体)スチール/底板合板
材質(キャスター)ゴム
キャスター径(Φmm)100
色(天板)グリーン
色(本体)サカエグリーン
色(脚部)サカエグリーン
仕様組立式
材質スチール(底板合板製)
種類移動式
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)1530×688×424
キャスター種類自在ストッパー付き4個
グリーン購入法適合
天板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1800×900×38