重量作業台用キャビネット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード76180097 品番W-3N
参考基準価格(税別)¥86,300 販売価格(税込) ¥73,678
販売価格(税別)
66,980
この商品は関連資料など3種類から選べます 他の種類を見る
付属品パーティション各段1枚付、デバイダー各段2枚付 質量(kg)26 高さ(mm)450 奥行(mm)580 間口(mm)457 引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)浅=371×436×86、深=369×467×187 色(本体)グリーン RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
関連資料:寸法図(0.1MB)

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000
沖縄地方数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000
離島数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「作業台アクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする