WG-2 超重量作業台 Wタイプ サカエ 76180133 WG-2 超重量作業台 Wタイプ サカエ 76180133 WG-2 超重量作業台 Wタイプ サカエ 76180133

超重量作業台 Wタイプ

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃車上渡し
お気に入りに追加
内容量1台 間口(mm)1200 奥行(mm)800 材質(天板)合板 材質(本体)スチール/底板合板 注文コード76180133 品番WG-2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥108,000
この商品は間口・奥行・材質など73種類から選べます 他の種類を見る

本体は60角パイプ(構造用鋼管)の溶接一体構造により非常に堅牢です。本体は角パイプ(構造用鋼管)を使用しているため非常に堅牢でしかもホコリが溜まりません。
【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら

均等耐荷重(kg)3000 間口(mm)1200 奥行(mm)800 高さ(mm)740 質量(kg)47 材質(天板)合板 材質(本体)スチール/底板合板 色(天板)アイボリー 色(本体)サカエグリーン 色(脚部)サカエグリーン 内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)920×515×453 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 天板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1200×800×38 アジャスター防振ネジ径M16×P2.0
関連資料:寸法図寸法図(0.07MB) 取扱説明書:(0.49MB)
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※サカエ製品組立設置サービスをご利用になられる際は、まずはこちらからお問い合わせいただきますようお願いいたします。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000
沖縄地方数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000
離島数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000

商品説明動画

超重量作業台Wタイプ紹介動画

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
76180133 WG-2 09007385 WM-2 超重量作業台 Wタイプ サカエ 超重量作業台 Wタイプ サカエ 1台 109,800 税込120,780 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする