均等耐荷重(kg)3000
間口(mm)1200
奥行(mm)800
高さ(mm)740
質量(kg)83
材質(天板)サカエリューム
材質(本体)スチール/底板合板
色(天板)グリーン
色(本体)サカエグリーン
色(脚部)サカエグリーン
付属品引出し各段パーティション1枚、デバイダー2枚付
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)920×515×453
引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)浅=371×436×86、深=369×467×187
キャビネット外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)457×580×450
グリーン購入法適合
天板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1200×800×38
アジャスター防振ネジ径M16×P2.0
引出し3段×1個