WF-8T4 超重量作業台 Wタイプ サカエ 76180343 WF-8T4 超重量作業台 Wタイプ サカエ 76180343

超重量作業台 Wタイプ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 間口(mm)1800 奥行(mm)800 引出し4段×1個 注文コード76180343 品番WF-8T4
参考基準価格(税別)¥310,400 販売価格(税込) ¥318,780
販売価格(税別)
289,800
この商品は間口・奥行・引出しなど73種類から選べます 他の種類を見る

本体は60角パイプ(構造用鋼管)の溶接一体構造により非常に堅牢です。本体は角パイプ(構造用鋼管)を使用しているため非常に堅牢でしかもホコリが溜まりません。
【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら

均等耐荷重(kg)3000 間口(mm)1800 奥行(mm)800 高さ(mm)740 質量(kg)110 材質(天板)サカエリューム 材質(本体)スチール/底板合板 色(天板)グリーン 色(本体)サカエグリーン 色(脚部)サカエグリーン 付属品引出し各段パーティション1枚、デバイダー2枚付 材質スチール(底板合板製) 内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)1520×515×453 引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)371×436×86 キャビネット外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)457×580×450 棚板寸法(mm)1060×610 グリーン購入法適合 天板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1800×800×38 アジャスター防振ネジ径M16×P2.0 引出し4段×1個
関連資料:寸法図寸法図(0.09MB) 取扱説明書:(0.49MB)
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※サカエ製品組立設置サービスをご利用になられる際は、まずはこちらからお問い合わせいただきますようお願いいたします。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000
沖縄地方数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品説明動画

超重量作業台Wタイプ紹介動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする