均等耐荷重(kg)3000
間口(mm)1800
奥行(mm)800
高さ(mm)740
質量(kg)103
材質(天板)サカエリューム
材質(本体)スチール/底板合板
色(天板)グリーン
色(本体)サカエグリーン
色(脚部)サカエグリーン
付属品引出し各段パーティション1枚、デバイダー2枚付
材質スチール(底板合板製)
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)1520×515×453
引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)371×436×86
キャビネット外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)457×580×450
グリーン購入法適合
天板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1800×800×38
アジャスター防振ネジ径M16×P2.0
引出し4段×1個