※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KWCG-128 重量作業台 KWCタイプ ペダル昇降移動式 サカエ 76180912 KWCG-128 重量作業台 KWCタイプ ペダル昇降移動式 サカエ 76180912 KWCG-128 重量作業台 KWCタイプ ペダル昇降移動式 サカエ 76180912

重量作業台 KWCタイプ ペダル昇降移動式

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し
お気に入りに追加
内容量1台 間口(mm)1200 奥行(mm)800 材質(天板)合板 材質(本体)スチール/底板MDF 材質(キャスター)ハードゴム 材質スチール(底板合板製) 注文コード76180912 品番KWCG-128
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥146,300
この商品は間口・奥行・材質など20種類から選べます 他の種類を見る

静から動へ!固定式作業台をワンタッチで移動式に。
【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら

均等耐荷重(kg)(固定/移動/昇降)2000/250/250 間口(mm)1200 奥行(mm)800 高さ(mm)740 質量(kg)75 材質(天板)合板 材質(本体)スチール/底板MDF 材質(キャスター)ハードゴム キャスター径(Φmm)100 色(天板)アイボリー 色(本体)サカエグリーン 色(脚部)サカエグリーン 材質スチール(底板合板製) 種類移動式 キャスター種類自在ストッパー付き2個、ストッパー無し2個 グリーン購入法適合 天板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1200×800×38 アジャスター60Φ
関連資料:寸法図寸法図(0.09MB) 取扱説明書:(0.77MB)(0.78MB)
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※サカエ製品組立設置サービスをご利用になられる際は、まずはこちらからお問い合わせいただきますようお願いいたします。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥15,000 / 税込 ¥16,500
沖縄地方数量1につき ¥15,000 / 税込 ¥16,500
離島数量1につき ¥15,000 / 税込 ¥16,500

商品説明動画

昇降移動式作業台紹介動画

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
76180912 KWCG-128 09010377 KWCM-128 重量作業台 KWCタイプ ペダル昇降移動式 サカエ 重量作業台 KWCタイプ ペダル昇降移動式 サカエ 1台 149,800 税込164,780 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする