KWCF-12 超重量作業台 KWCタイプ ハンドル昇降移動式 サカエ 76180955 KWCF-12 超重量作業台 KWCタイプ ハンドル昇降移動式 サカエ 76180955

超重量作業台 KWCタイプ ハンドル昇降移動式

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 間口(mm)1200 奥行(mm)800 均等耐荷重(kg)(固定/昇降/移動)2000/600/600 注文コード76180955 品番KWCF-12
参考基準価格(税別)¥244,000 販売価格(税込) ¥241,780
販売価格(税別)
219,800
この商品は間口・奥行・均等耐荷重など33種類から選べます 他の種類を見る

天板面に600kg積載したままラクラク昇降します。溶接一体式。
【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら

均等耐荷重(kg)(固定/昇降/移動)2000/600/600 間口(mm)1200 奥行(mm)800 高さ(mm)740 質量(kg)72 材質(天板)サカエリューム 材質(本体)スチール/底板合板 材質(キャスター)ウレタン キャスター径(Φmm)100 色(天板)グリーン 色(本体)サカエグリーン 色(脚部)サカエグリーン 材質底板合板製 種類移動式 キャスター種類自在ストッパー付き2個、ストッパー無し2個 グリーン購入法適合 天板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1200×800×38 アジャスター50Φ
関連資料:寸法図(0.09MB) 取扱説明書:(0.18MB)
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※サカエ製品組立設置サービスをご利用になられる際は、まずはこちらからお問い合わせいただきますようお願いいたします。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥15,000 / 税込 ¥16,500
沖縄地方数量1につき ¥15,000 / 税込 ¥16,500
離島数量1につき ¥15,000 / 税込 ¥16,500

商品説明動画

昇降移動式作業台紹介動画
この動画は、1人が参考にしています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする