サカエ
サカエの 作業台
サカエの 作業台アクセサリ
サカエの 作業台アクセサリパネル
作業台用ハンガーパネル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
間口(mm)
884
注文コード
76181235
品番
KWP-9LP
参考基準価格(税別)
¥31,060
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
この商品は
間口
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
高さ(mm)
385
間口(mm)
884
奥行(mm)
110
質量(kg)
8
色(本体)
グリーン
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
取扱説明書:
(0.11MB)
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
沖縄地方
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
離島
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000