作業台用ハンガーパネル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 間口(mm)1101 注文コード76181244 品番KWP-12LP
参考基準価格(税別)¥40,690 販売価格(税込) ¥40,678
販売価格(税別)
36,980
この商品は間口など3種類から選べます 他の種類を見る
高さ(mm)385 間口(mm)1101 奥行(mm)110 質量(kg)9 色(本体)グリーン RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
取扱説明書:(0.11MB)

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000
沖縄地方数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000
離島数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「作業台アクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする