サカエ
サカエの 作業台
サカエの 作業台アクセサリ
サカエの 作業台アクセサリ作業台用部品・オプション
ポール型架台
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
76181393
品番
KTK-L91N
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥35,300
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
作業台取付タイプで効率アップ。省スペースに貢献!!
均等耐荷重(kg)
70
質量(kg)
11
高さ(mm)
660
奥行(mm)
50
間口(mm)
900
色(本体)
アイボリー
グリーン購入法
適合
注意
※スチール天板奥行600サイズには取付できません
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
沖縄地方
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
離島
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000