KTK-L122N ポール型架台 サカエ 76181411

ポール型架台

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード76181411 品番KTK-L122N
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥38,300
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

作業台取付タイプで効率アップ。省スペースに貢献!!

均等耐荷重(kg)70 質量(kg)13 高さ(mm)660 奥行(mm)50 間口(mm)1200 色(本体)アイボリー グリーン購入法適合
注意
※スチール天板奥行600サイズには取付できません

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000
沖縄地方数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000
離島数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「作業台アクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする