※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

作業傾斜架台

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 76181454 品番 KTK-15
参考基準価格(税別)¥35,770 販売価格(税込) ¥36,278
販売価格(税別)
32,980

傾斜角度は3段階切替できます。(0°、15°、30°)

均等耐荷重(kg)20 質量(kg)10 高さ(mm)370 奥行(mm)270 間口(mm)1500 色(本体)グリーン グリーン購入法適合
取扱説明書:(1.16MB)
注意
※スチール天板奥行600サイズには取付できません作業台中央への取付はできません

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000
沖縄地方数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000
離島数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「作業台アクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする