サカエ
サカエの 作業台
サカエの 作業台アクセサリ
サカエの 作業台アクセサリ作業台用部品・オプション
作業傾斜架台
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
76181463
品番
KTK-17
参考基準価格(税別)
¥39,170
販売価格(税込)
¥37,378
販売価格(税別)
¥
33,980
バスケットに入れる
傾斜角度は3段階切替できます。(0°、15°、30°)
均等耐荷重(kg)
20
質量(kg)
11
高さ(mm)
370
奥行(mm)
270
間口(mm)
1700
色(本体)
グリーン
グリーン購入法
適合
取扱説明書:
(1.16MB)
注意
※スチール天板奥行600サイズには取付できません作業台中央への取付はできません
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
沖縄地方
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
離島
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000