サカエ
サカエの 作業台
サカエの 作業台アクセサリ
サカエの 作業台アクセサリ作業台用部品・オプション
作業台用フリーハンガー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
76181585
品番
KFP-1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥48,300
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
アームの高さは50mmピッチで調整できます。
高さ(mm)
1100
間口(mm)
1200
均等耐荷重(kg)
20
奥行(mm)
600
セット内容
吊金具4個
質量(kg)
6
注意
※吊金具MM-Lの取付はできません
※パネルは50ミリピッチで100ミリまで移動可能スチール天板奥行600サイズには取付できません
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
沖縄地方
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
離島
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000