※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KFP-9 作業台用フリーハンガー サカエ 76181603 KFP-9 作業台用フリーハンガー サカエ 76181603

作業台用フリーハンガー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード76181603 品番KFP-9
参考基準価格(税別)¥55,700 販売価格(税込) ¥51,678
販売価格(税別)
46,980
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

アームの高さは50mmピッチで調整できます。

高さ(mm)1200 グリーン購入法適合 間口(mm)900 均等耐荷重(kg)20 奥行(mm)450 セット内容コードガイド金具3個、ストッパー金具3個、吊金具3個 質量(kg)7 色(本体)アイボリー/グリーン RoHS指令(10物質対応)対応 適合寸法(mm)作業台寸法W900〜
関連資料:寸法図寸法図(0.02MB) 取扱説明書:(0.68MB)
注意
※吊金具MM-Lの取付はできません
※パネルは50ミリピッチで100ミリまで移動可能スチール天板奥行600サイズには取付できません

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000
沖縄地方数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000
離島数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「作業台アクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする