※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KFP-12 作業台用フリーハンガー サカエ 76181612 KFP-12 作業台用フリーハンガー サカエ 76181612

作業台用フリーハンガー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 76181612 品番 KFP-12
参考基準価格(税別)¥60,100 販売価格(税込) ¥51,678
販売価格(税別)
46,980

ダブルテーパーで簡単に棚板を皿型・フラット型に変更可能です。棚板は50mmピッチで段換え可能。

高さ(mm)1200 グリーン購入法適合 間口(mm)1200 均等耐荷重(kg)20 奥行(mm)450 セット内容コードガイド金具3個、ストッパー金具3個、吊金具3個 質量(kg)9 色(本体)アイボリー/グリーン RoHS指令(10物質対応)対応 適合寸法(mm)作業台寸法W1200〜
関連資料:寸法図寸法図(0.02MB) 取扱説明書:(0.68MB)
注意
※パネルは50ミリピッチで100ミリまで移動可能スチール天板奥行600サイズには取付できません

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000
沖縄地方数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000
離島数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「作業台アクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする