※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
サカエ
サカエの 作業台
サカエの 作業台アクセサリ
サカエの 作業台アクセサリ作業台用部品・オプション
作業台用フリーハンガー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
76181637
品番
KFP-18
参考基準価格(税別)
¥67,100
販売価格(税込)
¥61,578
販売価格(税別)
¥
55,980
バスケットに入れる
ダブルテーパーで簡単に棚板を皿型・フラット型に変更可能です。棚板は50mmピッチで段換え可能。
高さ(mm)
1200
グリーン購入法
適合
間口(mm)
1800
均等耐荷重(kg)
20
奥行(mm)
450
セット内容
コードガイド金具3個、ストッパー金具3個、吊金具3個
質量(kg)
12
色(本体)
アイボリー/グリーン
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合寸法(mm)
作業台寸法W1800
関連資料:
寸法図
寸法図(0.03MB)
取扱説明書:
(0.68MB)
注意
※パネルは50ミリピッチで100ミリまで移動可能スチール天板奥行600サイズには取付できません
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
沖縄地方
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
離島
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000