※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
サカエ
サカエの 作業台
サカエの 作業台アクセサリ
サカエの 作業台アクセサリ作業台用部品・オプション
計測器架台
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
高さ(mm)
1200
色(本体)
グリーン
注文コード
76181761
品番
KFP-150
参考基準価格(税別)
¥101,800
販売価格(税込)
¥76,978
販売価格(税別)
¥
69,980
バスケットに入れる
この商品は
高さ・色
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
高さ(mm)
1200
グリーン購入法
適合
間口(mm)
1500
均等耐荷重(kg)
80
奥行(mm)
600
質量(kg)
27
色(本体)
グリーン
適合機種
ワークライトMS-13N、MS-130
セット内容
コードガイド金具3個、ストッパー金具3個、吊金具3個
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料:
寸法図
寸法図(0.03MB)
取扱説明書:
(1.16MB)
注意
※棚板(別売)は1枚まで追加できます
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
沖縄地方
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
離島
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000