KT-18KK 計測器架台 サカエ 76181813 KT-18KK 計測器架台 サカエ 76181813

計測器架台

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 高さ(mm)600 色(本体)グリーン 注文コード76181813 品番KT-18KK
参考基準価格(税別)¥64,200 販売価格(税込) ¥57,178
販売価格(税別)
51,980
この商品は高さ・色など12種類から選べます 他の種類を見る
高さ(mm)600 グリーン購入法適合 間口(mm)1800 均等耐荷重(kg)80 奥行(mm)350 質量(kg)25 色(本体)グリーン RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料:寸法図寸法図(0.03MB) 取扱説明書:(1.16MB)
注意
※棚板(別売)は1枚まで追加できます

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000
沖縄地方数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000
離島数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「作業台アクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする