※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KT-15T 計測器架台用棚板 サカエ 76181865 KT-15T 計測器架台用棚板 サカエ 76181865

計測器架台用棚板

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 76181865 品番 KT-15T
参考基準価格(税別)¥22,270 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
間口(mm)1460 適合機種KT-15KK、KFP-150 質量(kg)11 高さ(mm)40 奥行(mm)335 色(天板)グリーン RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
関連資料:寸法図寸法図(0.02MB) 取扱説明書:(1.16MB)

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
沖縄地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
離島数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「作業台アクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする