※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
サカエ
サカエの 作業台
サカエの 作業台アクセサリ
サカエの 作業台アクセサリ天板・中板
計測器架台用棚板
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
76181883
品番
KT-15TI
参考基準価格(税別)
¥22,270
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
間口(mm)
1460
適合機種
KT-15KKI、KFP-150I
質量(kg)
11
高さ(mm)
40
奥行(mm)
335
色(天板)
アイボリー
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
関連資料:
寸法図
寸法図(0.02MB)
取扱説明書:
(1.16MB)
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
沖縄地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500