※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KT-18TI 計測器架台用棚板 サカエ 76181901 KT-18TI 計測器架台用棚板 サカエ 76181901

計測器架台用棚板

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 76181901 品番 KT-18TI
参考基準価格(税別)¥25,810 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980
間口(mm)1760 適合機種KT-18KKI、KFP-180I 質量(kg)13 高さ(mm)40 奥行(mm)335 色(天板)アイボリー RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
関連資料:寸法図寸法図(0.02MB) 取扱説明書:(1.16MB)

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
沖縄地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
離島数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「作業台アクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする