曜日別特売
KK-1875K 軽量作業台オプション中棚(軽量用) サカエ 76182303

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

軽量作業台オプション中棚(軽量用)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃車上渡しメーカー直送翌々日出荷とは
内容量1個適合機種作業台KK・KH・KD・TKK(8、9)・SKK・SKD・CS・KTDタイプ注文コード76182303品番KK-1875K
参考基準価格(税別)¥29,300販売価格(税込)¥29,678
販売価格(税別)
26,980

作業台の収納力をさらにアップさせます。多少重い物でも楽々収納することができます。後付け可能、25mmピッチで段替え可能です。(最小115mm~最大290mm)

色(天板)グリーン適合機種作業台KK・KH・KD・TKK(8、9)・SKK・SKD・CS・KTDタイプ適合寸法(mm)W1800×D750用付属品棚取付アタッチメント4個付RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料:寸法図(0.07MB)取扱説明書:(0.23MB)

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき10,000/税込11,000
沖縄地方数量1につき10,000/税込11,000
離島数量1につき10,000/税込11,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業台アクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする