サカエ
軽量作業台オプション中棚(軽量用)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
メーカー直送
翌々日出荷とは
内容量
1個
適合機種
作業台KK・KH・KD・TKK(8、9)・SKK・SKD・CS・KTDタイプ
注文コード
76182312
品番
KK-1890K
参考基準価格(税別)
¥31,380
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
この商品は
色・適合機種・内容量
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
作業台の収納力をさらにアップさせます。多少重い物でも楽々収納することができます。後付け可能、25mmピッチで段替え可能です。(最小115mm~最大290mm)
色(天板)
グリーン
適合機種
作業台KK・KH・KD・TKK(8、9)・SKK・SKD・CS・KTDタイプ
適合寸法(mm)
W1800×D900用
付属品
棚取付アタッチメント4個付
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料:
寸法図(0.07MB)
取扱説明書:
(0.23MB)
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
沖縄地方
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
離島
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000